Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RAE STL-116-71022 Pavement Stencil Parking 10 inch | AH2JGT 29EL07

RAE STL-116-71022 Pavement Stencil Parking 10 Tommer

På lager
Vare: AH2JGT Modell: STL-116-71022Kryssreferanse: 29EL07

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 539 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFortau Stencil
AdhesiveNei
CharacterParkering
Character Høyde10 "
Tegnbredde55 "
FARGEFjern
MaterialePolyetylen med lav tetthet
Antall stykker1
Total høyde16 "
Samlet bredde62 "
GjenbrukJa
Tykkelse0.063 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)45.72
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Magnetisk / ikke-magnetisk: ikke-magnetisk
    • Forrigling: Nei

Produktvarianter

ProduktModellCharacter HøydeTegnbreddeAntall stykkerTotal høydeSamlet breddePris
RAE STL-116-70622 Fortau Stencil Parkering 6 tommer | AH2JFB 29EK68 STL-116-706226"32 "112 "38 "889NOK
RAE STL-116-71222 Pavement Stencil Parking 12 Tommer | AH2JJG 29EL43 STL-116-7122212 "66 "118 "72 "1 733 NOK
RAE STL-116-71822 Fortau Stencil ParkInchg 18 tommer | AH2JKW 29EL79 STL-116-7182218 "66 "124 "72 "2 553 NOK
RAE STL-116-72422 Fortau-sjablongparkering 24 tommer | AH2JMK 29EM16 STL-116-7242224 "66.5 "130 "73 "2 909 NOK
RAE STL-116-73622 Pavement Stencil Parking 36 inch | AH2JNZ 29EM52 STL-116-7362236 "71 "148 "77 "3 868 NOK
RAE STL-116-74822 Pavement Stencil Parking 48 inch | AH2JQN 29EM88 STL-116-7482248 "93 "460 "99 "8 634 NOK
RAE STL-116-79622 Pavement Stencil Parking 96 inch | AH2JTC 29NO25 STL-116-7962296 "160 "7104 "168 "12 565 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAE STL-116-71022 Pavement Stencil Parking 10 Tommer
1 539 NOK / enhet