Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 690 Box Murverk 1 Gang | AC9UQJ 3KF68

RACO 690 Eske Murverk 1 Gang

På lager
Vare: AC9UQJ Modell: 690Kryssreferanse: 3KF68

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
180NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk boks
Boks TypeMurverk, uangripelig
Kapasitet16 Cu.In.
FARGESølv
Dybde2-1 / 2 "
Lengde3.75 "
MaterialeGalvanisert sink
Nominell dybde2.5 "
Nominell lengde3-3 / 4 "
Nominell bredde1 31 / 32 "
Antall 1/2 "Back Knockouts2
Antall 1/2 "sideknusing6
Antall 3/4 "Back Knockouts2
Antall 3/4 "sideknusing6
Antall gjenger1
Bredde1 31 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2835
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7326908588
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDybdeNominell dybdeAntall 1/2 "Back KnockoutsPris
RACO 695 Box Murverk 1 Gang | AC9UQK 3KF69 69522.5 Cu.In.3-1 / 2 "3.5 "4148NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 690 Eske Murverk 1 Gang
180NOK / enhet