Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 528 Bryterboks 3x2x2.5 In | AF2QFK 6XC75

RACO 528 Bryterboks 3x2x2.5 In

På lager
Vare: AF2QFK Modell: 528Kryssreferanse: 6XC75

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
72NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk boks
Boks TypeBryter, Gangable, For NM-B
BrakettypeIngen ører
Kapasitet12.5 Cu.In.
KlemmetypeNM-B
FARGESølv
Dybde2-1 / 2 "
Lengde3"
MaterialeGalvanisert sink
Nominell dybde2.5 "
Nominell lengde3"
Nominell bredde2"
Antall 1/2 "Back Knockouts1
Antall 1/2 "sideknusing0
Antall gjenger1
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2623
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8538908080
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAntall 1/2 "Back KnockoutsBoks TypeKapasitetKlemmetypeDybdeSakLengdeNominell dybdePris
RACO 518 Bryterboks 3x2x2.5 In | AB4DQE 1XC34 5181Bryter, Gangable, For MC / Armored12.5 Cu.In.Armored2-1 / 2 "Stålelektrisk boks3"2.5 "105NOK
RACO 471 Bryterboks 3x2x2.25 In | AB4DQF 1XC35 4711Bryter, Gangable, For NM-B10.5 Cu.In.NM-B2-1 / 4 "Elektrisk boks3"2.25 "70NOK
RACO 517 Bryterboks 3x2x2.5 In | AB4DQG 1XC36 5171Bryter, Gangable, For NM-B12.5 Cu.In.NM-B2-1 / 2 "Elektrisk boks3"2.5 "145NOK
RACO 560 Bryterboks 3x2x2.75 In | AC9UQE 3KF63 5602Bryter, gangbar, for kanal14 Cu.In.-2-3 / 4 "Elektrisk boks3"2.75 "102NOK
RACO 567 Bryterboks 3x2x2.75 In | AC9UQF 3KF64 5671Bryter, Gangable, For NM-B14 Cu.In.NM-B2-3 / 4 "Elektrisk boks3"2.75 "116NOK
RACO 590 Bryterboks 3x2x3.5 In | AC9UQG 3KF65 5901Bryter, gangbar, for kanal18 Cu.In.-3-1 / 2 "Elektrisk boks3"3.5 "107NOK
RACO 500 Bryterboks 3x2x2.5 In | AD3BDR 3XK13 5002Bryter, gangbar, for kanal12.5 Cu.In.-2-1 / 2 "Elektrisk boks3"2.5 "69NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 528 Bryterboks 3x2x2.5 In
72NOK / enhet