Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 512 elektrisk boksbryter 1 gang | AB3FHF 1RVX7

RACO 512 El-boksbryter 1 Gang

På lager
Vare: AB3FHF Modell: 512Kryssreferanse: 1RVX7
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
121NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk boks
Boks TypeBryter, Gangable, For NM-B
BrakettypeØrer, gammelt arbeid
Kapasitet12.5 Cu.In.
KlemmetypeNM-B
FARGESølv
Dybde2-1 / 2 "
Lengde3"
MaterialeStål
Nominell dybde2.5 "
Nominell lengde3"
Nominell bredde2"
Antall 1/2 "Back Knockouts1
Antall 1/2 "sideknusing0
Antall gjenger1
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3002
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)34.54
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeBoks TypeKapasitetNominell dybdeNominell breddeAntall 1/2 "Back KnockoutsAntall gjengerBreddePris
RACO 110 Elektrisk boks Octagon | AB3FGP 1RVT9 110StålOctagon11.8 Cu.In.1.5 "3"113"83NOK
RACO 130 Elektrisk boks Octagon forlengelsesring | AB3FGQ 1RVU1 130StålOktagon forlengelsesring15.5 Cu.In.1.5 "4"-24"77NOK
RACO 161 Elektrisk boks oktagon med brakett | AB3FGR 1RVU2 161StålÅttekant med brakett15.5 Cu.In.1.5 "4"524"79NOK
RACO 175 Elektrisk boks Octagon | AB3FGT 1RVU3 175StålOctagon21.5 Cu.In.2.125 "4"124"118NOK
RACO 203 forlengelsesring for elektrisk boks | AB3FGU 1RVU4 203StålFirkantet forlengelsesring22.5 Cu.In.1.5 "4"-24"80NOK
RACO 235 firkantet elektrisk eske med Ts -brakett | AB3FGV 1RVU5 235StålFirkantet med brakett30.3 Cu.In.2.125 "4"524"140NOK
RACO 228 Elektrisk boks Brakett Type Box -loc | AB3FGY 1RVU9 228StålFirkantet eske med brakett21.0 Cu.In.1.5 "4"124"156NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 512 El-boksbryter 1 Gang
121NOK / enhet