Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 3513-3 Jordingskonektor 3/4 tommers nylonstrekk | AD8DKH 4JC46

RACO 3513-3 jordingskontakt 3/4 tommers nylon rett

På lager
Vare: AD8DKH Modell: 3513-3Kryssreferanse: 4JC46

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
210NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJordforbindelse
FARGEGrå
Rørstørrelse3 / 4 "
Connector TypeRett
Materialenylon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.112
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7307193060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseConnector TypeMaterialePris
RACO 3542-3 Jordingskontakt 1/2 tommers 90 grader | AC9YKF 3LL23 3542-31 / 2 "90 DegreesFormbart jern180NOK
RACO 3543-3 Jordforbindelse 3/4 tommer 90 grader | AC9YKH 3LL25 3543-33 / 4 "90 DegreesFormbart jern225NOK
RACO 3544-3 Jordingskontakt 1 tommers formbart jern | AC9YKK 3LL27 3544-31"90 DegreesFormbart jern424NOK
RACO 3516-3 Jordingskontakt 1-1/2 tommers nylon | AD8DKJ 4JC47 3516-31.5 "Rettnylon753NOK
RACO 3518-3 Jordforbindelse 2 tommers nylon rett | AD8DKK 4JC48 3518-32"Rettnylon966NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 3513-3 jordingskontakt 3/4 tommers nylon rett
210NOK / enhet