Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 227 Box Square 4 x 1.5 In | AC9UPK 3KF34

RACO 227 Box Square 4 x 1.5 in

På lager
Vare: AC9UPK Modell: 227Kryssreferanse: 3KF34
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
128NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSquare Box
Boks TypeSveiset (hjørnekanter)
BrakettypeBOX-LOC Flush
Kapasitet21.0 Cu.In.
FARGESølv
Dybde1-1 / 2 "
MaterialeGalvanisert sink
Nominell dybde1.5 "
Nominell lengde4"
Nominell bredde4"
Antall 1/2 "Back Knockouts5
Antall 1/2 "sideknusing9
Antall 3/4 "Back Knockouts2
Antall 3/4 "sideknusing3
Antall gjenger2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3753
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall 1/2 "Back KnockoutsBoks TypeKapasitetAntall gjengerDybdeSakMaterialeNominell dybdePris
RACO 196 Box Box 4 x 1.5 In | AC9UPH 3KF32 1965Sveiset (hjørnekanter)21.0 Cu.In.21-1 / 2 "Square BoxGalvanisert sink1.5 "86NOK
RACO 208 Box Square 4 x 1.5 In | AC9UPJ 3KF33 2085Sveiset (hjørnekanter)21.0 Cu.In.31-1 / 2 "Square BoxGalvanisert sink1.5 "96NOK
RACO 229 Box Square 4 x 1.5 In | AC9UPL 3KF35 2291Sveiset (hjørnekanter)21.0 Cu.In.21-1 / 2 "Square BoxGalvanisert sink1.5 "161NOK
RACO 247 Box 4 11/16 Tommer Firkant | AC9YQW 3LN23 2473Square29.5 Cu.In.21-1 / 2 "Elektrisk boksStål1.5 "157NOK
RACO 258 Box 4 11/16 inch Square | AC9YQX 3LN24 2583Square42.0 Cu.In.22-1 / 8 "Elektrisk boksStål2.125 "129NOK
RACO 257 Box 4 11/16 Tommer Firkant | AC9YQY 3LN25 2573Square42.0 Cu.In.22-1 / 8 "Elektrisk boksStål2.125 "116NOK
RACO 190 Box Box Square 4 x 1.5 In | AE2YVF 5A050 1904Tegnet (avrundede kanter)21.0 Cu.In.21-1 / 2 "Square BoxGalvanisert sink1.5 "58NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 227 Box Square 4 x 1.5 in
128NOK / enhet