Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 164 Box Octagon 4 x 4 In | AF2QFP 6XC80

RACO 164 Eske Octagon 4 x 4 In

På lager
Vare: AF2QFP Modell: 164Kryssreferanse: 6XC80
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
92NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk
Boks TypeÅttekant med brakett
BrakettypeTS
Kapasitet15.5 Cu.In.
Klemmetype(4) NM-B
FARGESølv
Dybde1-1 / 2 "
MaterialeGalvanisert stål
Nominell dybde1.5 "
Nominell lengde4"
Nominell bredde4"
Antall 1/2 "Back Knockouts1
Antall 1/2 "sideknusing2
Antall gjenger2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3056
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536908030
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 164 Eske Octagon 4 x 4 In
92NOK / enhet