Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 160 Box Octagon 4 x 4 In | AB4DQA 1XC28

RACO 160 Eske Octagon 4 x 4 In

På lager
Vare: AB4DQA Modell: 160Kryssreferanse: 1XC28
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
104NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakÉn 1/2 "End Knockouts
Boks TypeÅttekant med brakett
BrakettypeJ-brakett
Kapasitet15.5 Cu.In.
Klemmetype(4) NM-B
FARGESølv
Dybde1-1 / 2 "
MaterialeGalvanisert stål
Nominell dybde1.5 "
Nominell lengde4"
Nominell bredde4"
Antall 1/2 "Back Knockouts1
Antall 1/2 "sideknusing2
Antall gjenger2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3078
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBoks TypeAntall 1/2 "Back KnockoutsPris
RACO 127 Box Octagon 4 x 4 In | AF2QFN 6XC79 127Octagon365NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 160 Eske Octagon 4 x 4 In
104NOK / enhet