Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 127 Box Octagon 4 x 4 In | AF2QFN 6XC79

RACO 127 Eske Octagon 4 x 4 In

På lager
Vare: AF2QFN Modell: 127Kryssreferanse: 6XC79
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
65NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakÉn 1/2 "End Knockouts
Boks TypeOctagon
Kapasitet15.5 Cu.In.
FARGESølv
Dybde1-1 / 2 "
MaterialeGalvanisert stål
Nominell dybde1.5 "
Nominell lengde4"
Nominell bredde4"
Antall 1/2 "Back Knockouts3
Antall 1/2 "sideknusing2
Antall 3/4 "Back Knockouts2
Antall 3/4 "sideknusing2
Antall gjenger2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2286
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8536908030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBoks TypeAntall 1/2 "Back KnockoutsPris
RACO 160 Box Octagon 4 x 4 In | AB4DQA 1XC28 160Åttekant med brakett1104NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 127 Eske Octagon 4 x 4 In
65NOK / enhet