QUEUEWAY QWAYPOST-1P-D4 Barrier Post With Belt, Steel, Polished Chrome, 39 Inch Post Height, 2 1/2 Inch Post Dia | CT8KQL 31MJ03

QUEUEWAY QWAYPOST-1P-D4 Barrier Post With Belt, Steel, Polished Chrome, 39 Inch Post Height, 2 1/2 Inch Post Dia

På lager
Vare: CT8KQL Model: QWAYPOST-1P-D4Kryssreferanse: 31MJ03

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 071 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBarrierepost med belte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
QUEUEWAY QPLUS-35-ESD sperrestolpe med belte, abs, 40 tommers stolpehøyde, 2 1/2 tommers stolpediameter, 2 PK | CT8KGH 52NP03 QPLUS-35-ESD3 311 NOK
QUEUEWAY QPLUS-33-RB sperrestolpe med belte, abs, 40 tommers stolpehøyde, 2 1/2 tommers stolpediameter, abs | CT8KGJ 52NN76 QPLUS-33-RB1 614 NOK
QUEUEWAY QPLUS-35-D1 sperrestolpe med belte, magemuskler, 40 tommers stolpehøyde, 2 1/2 tommers stolpediameter, magemuskler | CT8KGK 52NN97 QPLUS-35-D11 516 NOK
QUEUEWAY QPLUS-33-S3 sperrestolpe med belte, abs, 40 tommers stolpehøyde, 2 1/2 tommers stolpediameter, abs | CT8KGL 52NN82 QPLUS-33-S31 518 NOK
QUEUEWAY QPLUS-21-O5 sperrestolpe med belte, abs, 40 tommers stolpehøyde, 2 1/2 tommers stolpediameter, abs | CT8KGM 52NP54 QPLUS-21-O51 560 NOK
QUEUEWAY QPLUS-33-S1 sperrestolpe med belte, abs, 40 tommers stolpehøyde, 2 1/2 tommers stolpediameter, abs | CT8KGN 52NN80 QPLUS-33-S11 614 NOK
QUEUEWAY QPLUS-35-D4 sperrestolpe med belte, abs, 40 tommers stolpehøyde, 2 1/2 tommers stolpediameter, abs | CT8KGP 52NP01 QPLUS-35-D42 062 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QUEUEWAY QWAYPOST-1P-D4 Barrier Post With Belt, Steel, Polished Chrome, 39 Inch Post Height, 2 1/2 Inch Post Dia
1 071 NOK / enhet