QUAZITE PG3048HA0021 Kassettdeksel Fiberopt 47 5/8 x 30 1/8 Tier 15 | AD7EAD 4DWT3

QUAZITE PG3048HA0021 Deksel Fiberopt 47 5/8 x 30 1/8 Tier 15

På lager
Vare: AD7EAD Modell: PG3048HA0021Kryssreferanse: 4DWT3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 820 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUndergrunnsdeksel
FARGEGrå
Dekselbolt Type2 sekskantede bolter med rustfritt stål 3 / 8-16 x 4
Omslagslogofiber~~POS=TRUNC
Størrelse på dekselens trekk1 / 2 x 4
Dybde3"
Dimensjon47-5 / 8 "L x 30-1 / 8" B x 3 "D
Lengde47.63 "
Lastevurdering15,000 lb.
MaterialeMonolitisk polymerbetong
Sporstørrelse1 / 2 "x 4"
typenPG
Bredde30.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 122.4
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)134.62
Skipets bredde (cm)88.9
HS kode6810990080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Bare for områder med ikke-bevisst trafikk

Produktvarianter

ProduktModellDybdeLengdeLastevurderingtypenBreddePris
QUAZITE PC0608HA0009 Kapslingsdeksel blank 9 3/8 x 7 3/8 Tier 15 | AD6VHG 4AWU7 PC0608HA00093 / 4 "9.375 "15,000 lb.PC7.38 "1 415 NOK
QUAZITE PC0608HA0017 Kapslingsdeksel elektrisk 9 3/8 x 7 3/8 nivå 15 | AD6VHH 4AWU9 PC0608HA00173 / 4 "9.375 "15,000 lb.PC7.38 "1 415 NOK
QUAZITE PG1118CA0009 Kapslingsdeksel Blank, 18-1/8" x 11-1/4", nivå 8 | AD6VHJ 4AWX1 PG1118CA00091-3 / 4 "18.125 "8000 lb.PG11.25 "3 585 NOK
QUAZITE PG1118CA0017 Kapslingsdeksel elektrisk 18 1/8 x 11 1/4 Tier 8 | AD6VHK 4AWX3 PG1118CA00171-3 / 4 "18.125 "8000 lb.PG11.25 "3 585 NOK
QUAZITE PG1118HA0009 Kapslingsdeksel tom 18 1/8 x 11 1/4 Tier 15 | AD6VHL 4AWX4 PG1118HA00091-3 / 4 "18.125 "15,000 lb.PG11.25 "3 579 NOK
QUAZITE PG1118HA0017 Kapslingsdeksel elektrisk 18 1/8 x 11 1/4 Tier 15 | AD6VHM 4AWX6 PG1118HA00171-3 / 4 "18.125 "15,000 lb.PG11.25 "3 579 NOK
QUAZITE PG1118HH0017 Kapslingsdeksel Elektrisk 18 1/8 x 11 1/4 Tier 22 | AD6VHN 4AWX9 PG1118HH00171-3 / 4 "18.125 "22,500 lb.PG11.25 "6 261 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QUAZITE PG3048HA0021 Deksel Fiberopt 47 5/8 x 30 1/8 Tier 15
23 820 NOK / enhet