Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9087 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer #8, 25PK | AE6GER 5RU44

APPROVED VENDOR Z9087 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer #8, 25PK

På lager
Vare: AE6GER Modell: Z9087Kryssreferanse: 5RU44

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
70NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk vaskemaskin
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser#8
Inne i Dia.3 / 16 "
MaterialeVeskeherdet stål
Utenfor Dia.7 / 16 "
Rockwell HardnessC40
Tykkelse5 / 64 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9087 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer #8, 25PK
70NOK /pakke