QUANTUM LAGRINGSSYSTEMER QUS270BR Henge-/stablebeholder Resirkulert lastekapasitet 75 Lb | AB2TVA 1NTW7

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS270BR Henge-/stablebeholder Resirkulert lastekapasitet 75 Lb

På lager
Vare: AB2TVA Modell: QUS270BRKryssreferanse: 1NTW7

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

522NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeng og stable bin
FARGESvart
Høyde11 "
Innvendig høyde10.25 "
Innvendig lengde17.125 "
Innvendig bredde14.75 "
Lengde18 "
Lastekapasitet75 lb.
MaterialePolypropylen / polyetylen
Antall skillelinjer lange3
Antall skilleautomater kort0
Utenfor høyde11 "
Utenfor lengde18 "
Utenfor bredde16.5 "
Bruk skillelinjeMfr. Nr. DUS270
Volum1.89 cu. ft.
Volumkapasitet1.89 cu. ft.
Bredde16-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.773
Skipets høyde (cm)84.33
Skipets lengde (cm)48.01
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetFARGEHøydeMaterialeAntall skillelinjer langeUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddePris
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QUS200CL Henge- og stablebeholder 5 tommers lengde 4-1/8 tommers bredde | AA2GPA 10H835 QUS200CL8 lb.Fjern3"polypropylen13"5"4.125 "26NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QUS210CL Henge- og stablebeholder 5-3/8 tommers lengde klar | AA2GPB 10H836 QUS210CL10 lb.Fjern3"polypropylen13"5.375 "4.125 "31NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QUS220CL Henge- og stablebeholder 7-3/8 tommers lengde Klar | AA2GPC 10H837 QUS220CL10 lb.Fjern3"polypropylen13"7.375 "4.125 "41NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QUS221CL Henge- og stablebeholder 9-1/4 tommers lengde 6 tommers bredde | AA2GPD 10H838 QUS221CL20 lb.Fjern5"polypropylen15"9.25 "6"120NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QUS224CL Henge- og stablebeholder 10-7/8 tommers lengde klar | AA2GPE 10H839 QUS224CL30 lb.Fjern4"polypropylen14"10.875 "4.125 "111NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QUS230CL Henge- og stablebeholder 10-7/8 tommers lengde klar | AA2GPF 10H840 QUS230CL30 lb.Fjern5"polypropylen15"10.875 "5.5 "112NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QUS234CL Henge- og stablebeholder 14-3/4 tommers lengde Klar | AA2GPG 10H842 QUS234CL50 lb.Fjern5"polypropylen15"14.75 "5.5 "152NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS270BR Henge-/stablebeholder Resirkulert lastekapasitet 75 Lb
522NOK / enhet