QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QUS255CL Henge- og stablebeholder 16 tommers lengde 11 tommers bredde | AA2GPQ 10H850

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS255CL Henge- og stablebeholder 16 tommers lengde 11 tommers bredde

På lager
Vare: AA2GPQ Modell: QUS255CLKryssreferanse: 10H850

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

484NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeng og stable bin
FARGEFjern
Høyde8"
Innvendig høyde7.75 "
Innvendig lengde15.125 "
Innvendig bredde10 "
Lengde16 "
Lastekapasitet75 lb.
Materialepolypropylen
Antall skillelinjer lange3
Antall skilleautomater kort0
Utenfor høyde8"
Utenfor lengde16 "
Utenfor bredde11 "
Bruk skillelinjeMfr. Nr. DUS255
Volum0.81 cu. ft.
Volumkapasitet0.81 cu. ft.
Bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.134
Skipets høyde (cm)41.91
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)42.93
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetFARGEHøydeMaterialeAntall skillelinjer langeUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddePris
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QUS200CL Henge- og stablebeholder 5 tommers lengde 4-1/8 tommers bredde | AA2GPA 10H835 QUS200CL8 lb.Fjern3"polypropylen13"5"4.125 "26NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QUS210CL Henge- og stablebeholder 5-3/8 tommers lengde klar | AA2GPB 10H836 QUS210CL10 lb.Fjern3"polypropylen13"5.375 "4.125 "32NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QUS220CL Henge- og stablebeholder 7-3/8 tommers lengde Klar | AA2GPC 10H837 QUS220CL10 lb.Fjern3"polypropylen13"7.375 "4.125 "44NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QUS221CL Henge- og stablebeholder 9-1/4 tommers lengde 6 tommers bredde | AA2GPD 10H838 QUS221CL20 lb.Fjern5"polypropylen15"9.25 "6"123NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QUS224CL Henge- og stablebeholder 10-7/8 tommers lengde klar | AA2GPE 10H839 QUS224CL30 lb.Fjern4"polypropylen14"10.875 "4.125 "114NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QUS230CL Henge- og stablebeholder 10-7/8 tommers lengde klar | AA2GPF 10H840 QUS230CL30 lb.Fjern5"polypropylen15"10.875 "5.5 "117NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QUS234CL Henge- og stablebeholder 14-3/4 tommers lengde Klar | AA2GPG 10H842 QUS234CL50 lb.Fjern5"polypropylen15"14.75 "5.5 "157NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS255CL Henge- og stablebeholder 16 tommers lengde 11 tommers bredde
484NOK / enhet