QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QUS241CL Henge- og stablebeholder 13-5/8 tommers lengde klar | AA2GPL 10H846

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS241CL Henge- og stablebeholder 13-5/8 tommers lengde klar

På lager
Vare: AA2GPL Modell: QUS241CLKryssreferanse: 10H846

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

301NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeng og stable bin
FARGEFjern
Høyde6"
Innvendig høyde5.75 "
Innvendig lengde12.875 "
Innvendig bredde6 9 / 16 "
Lengde13-5 / 8 "
Lastekapasitet60 lb.
Materialepolypropylen
Antall skillelinjer lange1
Antall skilleautomater kort0
Utenfor høyde6"
Utenfor lengde13.625 "
Utenfor bredde8.25 "
Bruk skillelinjeMfr. Nr. DUS241
Volum0.27 cu. ft.
Volumkapasitet0.27 cu. ft.
Bredde8-1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5985
Skipets høyde (cm)58.93
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)37.34
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetFARGEHøydeMaterialeAntall skillelinjer langeUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddePris
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QUS200CL Henge- og stablebeholder 5 tommers lengde 4-1/8 tommers bredde | AA2GPA 10H835 QUS200CL8 lb.Fjern3"polypropylen13"5"4.125 "26NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QUS210CL Henge- og stablebeholder 5-3/8 tommers lengde klar | AA2GPB 10H836 QUS210CL10 lb.Fjern3"polypropylen13"5.375 "4.125 "32NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QUS220CL Henge- og stablebeholder 7-3/8 tommers lengde Klar | AA2GPC 10H837 QUS220CL10 lb.Fjern3"polypropylen13"7.375 "4.125 "44NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QUS221CL Henge- og stablebeholder 9-1/4 tommers lengde 6 tommers bredde | AA2GPD 10H838 QUS221CL20 lb.Fjern5"polypropylen15"9.25 "6"123NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QUS224CL Henge- og stablebeholder 10-7/8 tommers lengde klar | AA2GPE 10H839 QUS224CL30 lb.Fjern4"polypropylen14"10.875 "4.125 "114NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QUS230CL Henge- og stablebeholder 10-7/8 tommers lengde klar | AA2GPF 10H840 QUS230CL30 lb.Fjern5"polypropylen15"10.875 "5.5 "117NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QUS234CL Henge- og stablebeholder 14-3/4 tommers lengde Klar | AA2GPG 10H842 QUS234CL50 lb.Fjern5"polypropylen15"14.75 "5.5 "157NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS241CL Henge- og stablebeholder 13-5/8 tommers lengde klar
301NOK / enhet