Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QSB208CL Hyllebeholder 17-7/8 x 8-3/8 x 6 In. | AG6WGB 49H220

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB208CL Hyllebeholder 17-7/8 x 8-3/8 x 6 tommer.

På lager
Vare: AG6WGB Modell: QSB208CLKryssreferanse: 49H220
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
194NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllebeholder
FARGEFjern
Høyde6"
Innvendig høyde6"
Innvendig bredde7.125 "
Lengde17-7 / 8 "
Lastekapasitet50 lb.
Materialepolypropylen
Antall skilleautomater kort7
Utenfor høyde6"
Utenfor lengde17.875 "
Utenfor bredde8.375 "
Bruk skillelinje2ZMR4
Bredde8-3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.558
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3923100000

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeFARGEHøydeAntall skilleautomater kortUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddeBruk skillelinjePris
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QSB100BR Hyllebeholder 11-5/8 tommer Lengde 2-3/4 tommer Bredde 4 tommer Høyde | AB2TVC 1NTW9 QSB100BRPolypropylen / polyetylenSvart4"74"11.625 "2.75 "-44NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QSB101BR Hyllebeholder 11-5/8 tommer Lengde 4-1/8 tommer Bredde 4 tommer Høyde | AB2TVD 1NTX1 QSB101BRPolypropylen / polyetylenSvart4"74"11.625 "4.125 "Mfr. Nr. DSB101 / 103/10542NOK
QUANTUM LAGRINGSSYSTEMER QSB102BR Hyllebeholder 11-5/8 tommer Lengde 6-5/8 tommer Bredde 4 tommer Høyde | AB2TVE 1NTX2 QSB102BRPolypropylen / polyetylenSvart4"74"11.625 "6.625 "Mfr. Nr. DSB102 / 104/10658NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QSB107BR Hyllebeholder 11-5/8 tommer Lengde 8-3/8 tommer Bredde 4 tommer Høyde | AB2TVF 1NTX3 QSB107BRPolypropylen / polyetylenSvart4"74"11.625 "8.375 "Mfr. Nr. DSB107 / 108/11480NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QSB109BR Hyllebeholder 11-5/8 tommer Lengde 4 tommer H Svart | AB2TVG 1NTX4 QSB109BRPolypropylen / polyetylenSvart4"74"11.625 "11.125 "Mfr. Nr. DSB109 / 110/116109NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB103BR Hyllebeholder 17-7/8 tommer Lengde 4-1/8 tommer Bredde 4 tommer Høyde | AB2TVH 1NTX5 QSB103BRPolypropylen / polyetylenSvart4"74"17.875 "4.125 "Mfr. Nr. DSB101 / 103/10571NOK
QUANTUM LAGRINGSSYSTEMER QSB104BR Hyllebeholder 17-7/8 tommer Lengde 6-5/8 tommer Bredde 4 tommer Høyde | AB2TVJ 1NTX6 QSB104BRPolypropylen / polyetylenSvart4"74"17.875 "6.625 "Mfr. Nr. DSB102 / 104/10688NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB208CL Hyllebeholder 17-7/8 x 8-3/8 x 6 tommer.
194NOK / enhet