QUANTUM LAGRINGSSYSTEMER QPRS-102RD skrånende hyllesystem 12 tommer D 36 tommer bredde | AF4BAM 8NH72

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRS-102RD skrånende hyllesystem 12 tommer D 36 tommer bredde

Vare: AF4BAM Modell: QPRS-102RDKryssref: 8NH72
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

7 857 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrå hyllesystem
SøppelfargeRød
Bin dybde11.875 "
Søppelhøyde4"
SøppeltypeHylle
Bin bredde6.625 "
Kapasitet per hylle50 lb.
FARGERød
FinishPulverlakk
Lastekapasitet400 lb.
MaterialeStål
Antall hyller8
Generell dybde12 "
Total høyde60 "
Samlet bredde36 "
Hylledybde12 "
Hyllebredde36 "
Totalt antall kasser40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.0004
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)203.2
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetSøppelfargeBin dybdeAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydeTotalt antall kasserSøppelhøydePris
QUANTUM LAGRINGSSYSTEMER QPRHA-107YL skrånende hyllesystem 12 tommer D 36 tommer bredde | AF3UEM 8CZW7 QPRHA-107YL240 lb.Gul11.625 "312 "21 "124"3 289 NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QPRHA-109IV Skråhyllesystem 12d x 36b x 21h Elfenben | AF3UEN 8CZW8 QPRHA-109IV240 lb.Elfenbein11.625 "312 "21 "94"3 673 NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QPRD-109IV Skråhyllesystem 48 Binger Elfenben | AF3UEW 8CZX6 QPRD-109IV800 lb.Elfenbein11.625 "1624 "60 "484"15 987 NOK
RFQ
QUANTUM LAGRINGSSYSTEMER QPRD-109YL skrånende hyllesystem 24 tommer D 36 tommer bredde | AF3UFG 8D130 QPRD-109YL800 lb.Gul11.625 "1624 "60 "484"15 987 NOK
RFQ
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QPRS-109RD Skråhyllesystem 12 tommer D 36 tommer bredde | AF3UPK 8DDV8 QPRS-109RD400 lb.Rød11.875 "812 "60 "244"8 185 NOK
RFQ
QUANTUM LAGRINGSSYSTEMER QPRS-100RD skrånende hyllesystem 12 tommer D 36 tommer bredde | AF3UQJ 8DEA2 QPRS-100RD400 lb.Rød11.875 "812 "60 "964"9 219 NOK
RFQ
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QPRS-100YL skrånende hyllesystem 12 tommer D 36 tommer bredde | AF3UQK 8DEA3 QPRS-100YL400 lb.Gul11.875 "812 "60 "964"9 219 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRS-102RD skrånende hyllesystem 12 tommer D 36 tommer bredde
7 857 NOK / enhet