Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QORPAK PLC-06597 Flaske rengjort 120ml 38-400 Pakke med 48 | AD4PNN 41W446

QORPAK PLC-06597 Flaske rengjort 120 ml 38-400 pakke med 48

På lager
Vare: AD4PNN Modell: PLC-06597Kryssreferanse: 41W446
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
3 157 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForrenset pakkeflaske
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeFjern
Body MaterialPETE
Kapasitet120mL
Klasseultra rent
LukkingsfargeHvit
LukkematerialePolypropylen / polyetylenskum
Diameter49mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde92mm
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse38-400 mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.81
Skipets høyde (cm)23.81
Skipets lengde (cm)31.12
Skipets bredde (cm)31.42
HS kode3923300000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetKlasseDiameterHøydeSkruelukkingsstørrelsePris
QORPAK PLC-06796 Flaske rengjort 120ml 38-400 Pakke med 48 | AD4PNQ 41W448 PLC-06796120mLultra rent49mm92mm38-400 mm3 518 NOK
QORPAK PLC-06806 Flaske rengjort 500ml 45-400 - Pakke med 24 | AD4PNR 41W449 PLC-06806500mLultra rent78mm135mm45-400 mm2 606 NOK
QORPAK PLC-06836 Flaske rengjort 120ml 38-400 Pakke med 48 | AD4PNT 41W450 PLC-06836120mLVakuum og ionisert49mm92mm38-400 mm888NOK
QORPAK PLC-06837 Flaske rengjort 250ml 45-400 Pakke med 48 | AD4PNU 41W451 PLC-06837250mLVakuum og ionisert64mm112mm45-400 mm1 661 NOK
QORPAK PLC-06838 Flaske rengjort 500ml 45-400 - Pakke med 24 | AD4PNV 41W452 PLC-06838500mLVakuum og ionisert78mm135mm45-400 mm1 056 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK PLC-06597 Flaske rengjort 120 ml 38-400 pakke med 48
3 157 NOK / enhet