QORPAK PLC-03674 flaske 8 unse 24-410 pakke med 48 | AD4PMU 41W428

QORPAK PLC-03674 flaske 8 unse 24-410 pakke med 48

På lager
Vare: AD4PMU Modell: PLC-03674Kryssreferanse: 41W428

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 342 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeNaturlig
Body MaterialPolyetylen med lav tetthet
Kapasitet8 oz.
LukkingsfargeSvart
LukkematerialeFenolisk / PolyCone
Diameter60mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde137mm
MunnSmal
Skruelukkingsstørrelse24-410 mm
FormBoston -runden

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3355
Skipets høyde (cm)23.5
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode3923300000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLukkingsfargeLukkematerialeDiameterHøydeSkruelukkingsstørrelsePris
QORPAK PLA-03332 flaske 2 unse - pakke med 850 | AD4MZE 41U325 PLA-033322 oz.-Ikke Inkludert37mm84mm18-410 mm10 886 NOK
QORPAK PLA-03337 flaske 16 unse - pakke med 140 | AD4MZF 41U328 PLA-0333716 oz.-Ikke Inkludert79mm154mm28-400 mm7 265 NOK
QORPAK PLA-03331 Flaske 1 Unse 18-410 Pk 1550 | AD4PHW 41W329 PLA-033311 Oz.-Ikke Inkludert31mm75mm18-410 mm18 870 NOK
QORPAK PLC-03661 flaske 2 unse 18-410 pakke med 48 | AD4PMR 41W424 PLC-036612 oz.HvitFenolisk / PolyCone37mm84mm18-410 mm1 404 NOK
QORPAK PLC-03668 flaske 4 unse 24-410 pakke med 48 | AD4PMT 41W426 PLC-036684 oz.SvartFenolisk / PolyCone47mm108mm24-410 mm1 725 NOK
QORPAK PLC-03680 Flaske 16 Unse 28-400 -pakning med 140 | AD4PMV 41W429 PLC-0368016 oz.SvartFenolisk / PolyCone79mm154mm28-400 mm8 049 NOK
QORPAK PLC-03683 Flaske 16 Unse 28-400 - Pakke med 24 | AD4PMW 41W430 PLC-0368316 oz.SvartFenolisk / PolyCone79mm154mm28-400 mm1 992 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK PLC-03674 flaske 8 unse 24-410 pakke med 48
2 342 NOK / enhet