QORPAK PLA-03152 Bottle 4 Ounce 24mm - Pack Of 500 | AD4PFY 41W280

QORPAK PLA-03152 flaske 4 unse 24 mm - pakke med 500

På lager
Vare: AD4PFY Modell: PLA-03152Kryssreferanse: 41W280

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 290 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeNaturlig
Body MaterialPolyetylen med høy tetthet
Kapasitet4 oz.
LukkingsfargeNaturlig
Lukkematerialepolyetylen
Diameter51mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde101mm
MunnSmal
Skruelukkingsstørrelse24mm
FormLab-stil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.52
Skipets høyde (cm)56.9
Skipets lengde (cm)68.83
Skipets bredde (cm)46.48
HS kode3923300000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakDybdeGrunnleggende materialeKroppsfargeDiameterFinishHøydeMunnPris
QORPAK PLA-03168 flaske 1 unse - pakke med 72 | AD4MYU 41U315 PLA-03168Flaske-PlastNaturlig34mm-63mmWide1 405 NOK
QORPAK PLA-03170 flaske 2 unse - pakke med 72 | AD4MYV 41U316 PLA-03170Flaske-PlastNaturlig40mm-86mmWide1 424 NOK
QORPAK PLA-03172 flaske 4 unse - pakke med 72 | AD4MYW 41U317 PLA-03172Flaske-PlastNaturlig51mm-100mmWide1 598 NOK
QORPAK PLA-03174 flaske 8 unse - pakke med 72 | AD4MYX 41U318 PLA-03174Flaske-PlastNaturlig61mm-131mmWide2 394 NOK
QORPAK PLA-03176 flaske 16 unse pakke med 48 | AD4MYY 41U319 PLA-03176Flaske-PlastNaturlig73mm-168mmWide2 279 NOK
QORPAK PLA-03178 flaske 32 unse - pakke med 24 | AD4MYZ 41U320 PLA-03178Flaske-PlastNaturlig91mm-199mmWide1 876 NOK
QORPAK PLA-03215 flaske 8 unse - pakke med 336 | AD4MZA 41U321 PLA-03215Flaske-PlastNaturlig51mm-149mmWide4 831 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK PLA-03152 flaske 4 unse 24 mm - pakke med 500
7 290 NOK / enhet