QORPAK GLC-02240 flaske med bred munn 250 ml 8 unse - pakke med 24 | AD2UJH 3UEK4

QORPAK GLC-02240 flaske med bred munn 250 ml 8 unse - pakke med 24

På lager
Vare: AD2UJH Modell: GLC-02240Kryssref: 3UEK4

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 161 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbelagt krukke
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeFjern
Body MaterialPlastbelagt glass
Kapasitet250 ml / 8 oz.
LukkingsfargeGrønn
LukkematerialeTermosett F217 / PTFE
Diameter73mm
Finish70mm / 400
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde89mm
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse70-400 mm
FormMiddels rund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.525
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)32.39
HS kode7010900530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: med hette

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLukkingsfargeLukkematerialePris
QORPAK GLC-02242 Flaske sikkerhetsbelagt 8 unse 70-400 - pakke med 24 | AD4PCN 41W198 GLC-022428 oz.SvartFenolmasse / Vinyl4 218 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK GLC-02240 flaske med bred munn 250 ml 8 unse - pakke med 24
5 161 NOK / enhet