QORPAK GLC-01244 Bottle Wide 1/2 Oz Square Glass PK576 | AG9QKU 21RT64

QORPAK GLC-01244 Flaske Bred 1/2 Oz Firkantet Glass PK576

På lager
Vare: AG9QKU Modell: GLC-01244Kryssref: 21RT64

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 184 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske
AutoklaverJa
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeFjern
KroppstypeGjennomsiktig
Kapasitet0.50 oz.
ClosureJa
LukkingsfargeSvart
LukkematerialeFenol
Lukk TypeSkru på
Dybde24mm
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse20-400 mm
FormDen franske plassen
typensampling
Bredde24mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.082
Skipets høyde (cm)19.84
Skipets lengde (cm)43.33
Skipets bredde (cm)32.23
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Labware Closure Liner Materiale: Gummi
    • Steril / ikke-steril: ikke-steril
    • Forrenset: Ingen
    • Labware Closure Liner Design: Flat
    • Labware nominell kapasitet - engelsk: 0.50 oz.

Produktvarianter

ProduktModellSakDybdeGrunnleggende materialeKroppsfargeDiameterFinishGraduation RangeHøydePris
QORPAK GLC-01082 Boston rund flaske 1 unse smal pakke med 48 | AB4UUR 20F869 GLC-01082Flaske-GlassFjern31mm-Ikke spesifisert79mm1 249 NOK
QORPAK GLC-01099 Boston rund flaske 2 unse smal - pakke med 24 | AB4UUT 20F870 GLC-01099Flaske-GlassFjern39mm-Ikke spesifisert94mm607NOK
QORPAK GLC-01123 Boston rund flaske 4 unse smal - pakke med 24 | AB4UUU 20F871 GLC-01123Flaske-GlassFjern48mm-Ikke spesifisert112mm810NOK
QORPAK GLC-01151 Boston rund flaske 8 unse smal - pakke med 24 | AB4UUV 20F872 GLC-01151Flaske-GlassFjern60mm-Ikke spesifisert137mm970NOK
QORPAK GLC-01185 Boston rund flaske 16 unse smal - pakke med 12 | AB4UUW 20F873 GLC-01185Flaske-GlassFjern75mm-Ikke spesifisert168mm644NOK
QORPAK GLC-01926 Boston rund flaske 4 unse smal - pakke med 24 | AB4UUX 20F874 GLC-01926Flaske-GlassRav48mm-Ikke spesifisert112mm661NOK
QORPAK GLC-01947 Boston rund flaske 8 unse smal - pakke med 24 | AB4UUY 20F875 GLC-01947Flaske-GlassRav60mm-Ikke spesifisert138mm1 039 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK GLC-01244 Flaske Bred 1/2 Oz Firkantet Glass PK576
12 184 NOK / enhet