QORPAK GLA-00966 Flaske Sikkerhet Bred Munn 16oz Amber - Pakke med 12 | AD2UHT 3UEG6

QORPAK GLA-00966 Sikkerhetsflaske med bred munn 16 oz Amber - Pakke med 12

På lager
Vare: AD2UHT Modell: GLA-00966Kryssreferanse: 3UEG6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 401 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbelagt flaske
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeRav
Body MaterialGlass Type III - Plasticote
Kapasitet500 ml / 17 oz.
LukkematerialeIkke Inkludert
Diameter81mm
Finish53-400
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde146mm
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse53-400 mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.202
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7010900520
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDiameterFinishHøydeMunnSkruelukkingsstørrelsePris
QORPAK GLA-00955 Flaske sikkerhetsbelagt 16 unse rav - pakke med 12 | AD2UHF 3UEA8 GLA-00955480 ml / 16 oz.75mm28-400168mmSmal28-400 mm2 154 NOK
QORPAK GLA-00957 Flaske sikkerhetsbelagt 32 unse rav - pakke med 12 | AD2UHG 3UEC2 GLA-00957950 ml / 32 oz.94mm33-400210mmSmal33-400 mm2 845 NOK
QORPAK GLA-00964 Flaske Sikkerhet Bred Munn 8oz Amber - Pakke med 24 | AD2UHQ 3UEG3 GLA-00964240 ml / 8.5 oz.65mm45-400119mmWide45-400 mm3 729 NOK
QORPAK GLA-00968 Flaske Sikkerhet Bred Munn 32oz Amber - Pakke med 12 | AD2UHV 3UEG9 GLA-00968950 ml / 32 oz.99mm53-400178mmWide53-400 mm2 871 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK GLA-00966 Sikkerhetsflaske med bred munn 16 oz Amber - Pakke med 12
2 401 NOK / enhet