Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QORPAK GLA-00938 Flaske sikkerhetsbelagt 16 unse klar - pakke med 12 | AD2UET 3UDL1

QORPAK GLA-00938 Flaske sikkerhetsbelagt 16 unse klar - pakke med 12

På lager
Vare: AD2UET Modell: GLA-00938Kryssref: 3UDL1
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
2 130 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbelagt flaske
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeFjern
Body MaterialFlintglass Type III - Plasticote
Kapasitet480 ml / 16 oz.
LukkematerialeIkke Inkludert
Diameter75mm
Finish28-400
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde168mm
MunnSmal
Skruelukkingsstørrelse28-400 mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.3875
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)36.58
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7010900520
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDiameterFinishHøydeSkruelukkingsstørrelsePris
QORPAK GLA-00936 Flaske sikkerhetsbelagt 8 unse klar - pakke med 24 | AD2UER 3UDK7 GLA-00936240 ml / 8 oz.60mm24-400137mm24-400 mm3 140 NOK
QORPAK GLA-00940 Flaske sikkerhetsbelagt 32 unse klar - pakke med 12 | AD2UFE 3UDZ8 GLA-00940950 ml / 32 oz.94mm33-400210mm33-400 mm2 911 NOK
QORPAK GLA -00960 Flaske sikkerhetsbelagt glass 80 gram klart - pakke med 6 | AD2UHD 3UEA2 GLA-009602,500 ml / 84 oz.137mm38-439264mm38-439 mm3 380 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK GLA-00938 Flaske sikkerhetsbelagt 16 unse klar - pakke med 12
2 130 NOK / enhet