QORPAK GLA -00960 Flaske sikkerhetsbelagt glass 80 gram klart - pakke med 6 | AD2UHD 3UEA2

QORPAK GLA-00960 Flaske sikkerhetsbelagt glass 80 unse klart - pakke med 6

På lager
Vare: AD2UHD Modell: GLA-00960Kryssreferanse: 3UEA2

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 380 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbelagt flaske
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeFjern
Body MaterialFlintglass Type III - Plasticote
Kapasitet2,500 ml / 84 oz.
LukkematerialeIkke Inkludert
Diameter137mm
Finish38-439
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde264mm
MunnSmal
Skruelukkingsstørrelse38-439 mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.677
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode7010900510
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDiameterFinishHøydeSkruelukkingsstørrelsePris
QORPAK GLA-00936 Flaske sikkerhetsbelagt 8 unse klar - pakke med 24 | AD2UER 3UDK7 GLA-00936240 ml / 8 oz.60mm24-400137mm24-400 mm3 140 NOK
QORPAK GLA-00938 Flaske sikkerhetsbelagt 16 unse klar - pakke med 12 | AD2UET 3UDL1 GLA-00938480 ml / 16 oz.75mm28-400168mm28-400 mm2 130 NOK
QORPAK GLA-00940 Flaske sikkerhetsbelagt 32 unse klar - pakke med 12 | AD2UFE 3UDZ8 GLA-00940950 ml / 32 oz.94mm33-400210mm33-400 mm2 911 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK GLA-00960 Flaske sikkerhetsbelagt glass 80 unse klart - pakke med 6
3 380 NOK / enhet