Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QORPAK GLA-00905 Droppflaske 0.5 oz. Amber Oval PK36 | AG9QJJ 21RR24

QORPAK GLA-00905 Droppflaske 0.5 oz. Amber Oval PK36

På lager
Vare: AG9QJJ Modell: GLA-00905Kryssreferanse: 21RR24
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
6 122 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDropperflaske
AutoklaverNei
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeRav
Kroppstypefarget
Kapasitet2 oz.
ClosureJa
LukkingsfargeSvart
Lukkematerialepolypropylen
Lukk Typedropper
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse20-400 mm
FormOblong
typendropper

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0754
Skipets høyde (cm)13.34
Skipets lengde (cm)34.93
Skipets bredde (cm)19.05
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Labware Closure Liner Materiale: Uforet
    • Steril / ikke-steril: ikke-steril
    • Forrenset: Ingen
    • Labware nominell kapasitet - engelsk: 2 oz.

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargeKapasitetLukkematerialeMunnSkruelukkingsstørrelseFormPris
QORPAK GLA-00904 flaske 1 unse - pakke med 72 | AD4MQW 41U154 GLA-00904Rav1 Oz.Fenolisk / plastiskSmal20-400 mmOval10 684 NOK
QORPAK GLC-05726 Droppflaske 4 oz. Clear Round PK24 | AG9QEE 21RM86 GLC-05726Fjern4 oz.polypropylenSmal22-400 mmRund2 162 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK GLA-00905 Droppflaske 0.5 oz. Amber Oval PK36
6 122 NOK / enhet