Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QORPAK 239535 Plastflaske 16 unse naturlig - pakke med 24 | AC8AWK 39H535

QORPAK 239535 plastflaske 16 unse naturlig - pakke med 24

På lager
Vare: AC8AWK Modell: 239535Kryssreferanse: 39H535

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 300 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForrenset flaske
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeNaturlig
Body MaterialPolyetylen med høy tetthet
Kapasitet16 oz.
KlasseRenset for metaller
LukkingsfargeHvit
Lukkematerialepolypropylen
Diameter62mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde89mm
MunnSmal
Skruelukkingsstørrelse28-410 mm
FormSylindriske

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1475
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)38.61
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode3923300090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakLukkematerialeGrunnleggende materialeKroppsfargeLukk TypeDiameterHøydeMunnPris
QORPAK 239525 Plastflaske 1000ml Naturlig - Pakke med 12 | AC8AVZ 39H525 239525Forrenset flaskepolypropylenPlastNaturlig-95mm119mmWide1 232 NOK
QORPAK 239526 Plastflaske 1000ml Naturlig - Pakke med 12 | AC8AWA 39H526 239526Forrenset flaskepolypropylenPlastNaturlig-95mm49mmWide1 689 NOK
QORPAK 239528 Plastflaske 125ml Naturlig pakke med 48 | AC8AWC 39H528 239528Forrenset flaskepolypropylenPlastNaturlig-47mm214mmWide1 419 NOK
QORPAK 239529 plastflaske 125ml naturlig pakke med 48 | AC8AWD 39H529 239529Forrenset flaskepolypropylenPlastNaturlig-47mm79mmWide1 671 NOK
QORPAK 239536 plastflaske 16 unse naturlig - pakke med 24 | AC8AWL 39H536 239536Forrenset flaskepolypropylenPlastNaturlig-73mm168mmSmal2 272 NOK
QORPAK 239537 plastflaske 16 unse naturlig - pakke med 24 | AC8AWM 39H537 239537Forrenset flaskepolypropylenPlastNaturlig-73mm210mmWide2 222 NOK
QORPAK 239540 Plastflaske 250ml Naturlig - Pakke med 24 | AC8AWQ 39H540 239540Forrenset flaskepolypropylenPlastNaturlig-67mm96mmWide1 561 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK 239535 plastflaske 16 unse naturlig - pakke med 24
1 300 NOK / enhet