Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QA1 MGFR16T Hun Ss/ptfe Rod End Høyre 16/16.065mm | AC8EVD 39N491

QA1 MGFR16T Hun Ss/ptfe stangende høyre 16/16.065 mm

På lager
Vare: AC8EVD Modell: MGFR16TKryssref: 39N491

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 212 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSS / PTFE Race Rod End
Ball440C SS sfærisk
Lagrene440C SS sfærisk ball
AnleggFølger SAE-spesifikasjon J1120
Dimensjon AM16 x 2.0
Dimensjon AA16 / 16.065 mm
Dimensjon E38mm
Dimensjon G64mm
Dimensjon H33mm
Dimensjon J83mm
Dimensjon N21mm
bolig300-serien rustfritt stål
Inne i Dia.16 / 16.065 mm
Maks. Vinkeljustering33 Degrees
TrådHøyre hånd
TrådstørrelseM16 x 2
typenKvinne Vanlig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.1
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483308055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. VinkeljusteringDimensjon ADimensjon AATrådTrådstørrelseDimensjon EDimensjon GDimensjon HPris
QA1 MGFL5T Hunn Ss/ptfe Race Rod End venstrehånds 5/5.065 mm | AC8EUR 39N480 MGFL5T22 DegreesM5 x 0.85 / 5.065 mmVenstre håndM5 x 0.816mm27mm14mm535NOK
QA1 MGFR6T Hunn Ss/ptfe Race Rod End Høyre hånd 6/6.065 mm | AC8EUT 39N481 MGFR6T23 DegreesM6 x 1.06 / 6.065 mmHøyre håndM6 x 119mm30mm14mm531NOK
QA1 MGFL6T Kvinne Ss/ptfe Race Rod End Venstre hånd 6/6.065 mm | AC8EUU 39N482 MGFL6T23 DegreesM6 x 1.06 / 6.065 mmVenstre håndM6 x 119mm30mm14mm531NOK
QA1 MGFR8T Hunn Ss/ptfe Race Rod End Høyre hånd 8/8.065 mm | AC8EUV 39N483 MGFR8T28 DegreesM8 x 1.258 / 8.065 mmHøyre håndM8 x 1.2522.25mm36mm17mm606NOK
QA1 MGFL8T Kvinne Ss/ptfe Race Rod End venstrehånds 8/8.065 mm | AC8EUW 39N484 MGFL8T28 DegreesM8 x 1.258 / 8.065 mmVenstre håndM8 x 1.2522.25mm36mm17mm606NOK
QA1 MGFR10T Hun Ss/ptfe Rod End Høyre 10/10.065 mm | AC8EUX 39N485 MGFR10T26 DegreesM10 x 1.510 / 10.065 mmHøyre håndM10 x 1.527mm43mm21mm766NOK
QA1 MGFL10T Hun Ss/ptfe Stangende venstre 10/10.065 mm | AC8EUY 39N486 MGFL10T26 DegreesM10 x 1.510 / 10.065 mmVenstre håndM10 x 1.527mm43mm21mm816NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QA1 MGFR16T Hun Ss/ptfe stangende høyre 16/16.065 mm
2 212 NOK / enhet