Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QA1 COM12T sfærisk lagerborediameter 0.7500 tommer | AA8RXD 19RT71

QA1 COM12T sfærisk lagerborediameter 0.7500 tommer

På lager
Vare: AA8RXD Modell: COM12TKryssref: 19RT71
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
302NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSfærisk peiling
Ball Dia.1.187 "
Kulemateriale52100 Forkrommet stål
Bore Dia.0.75 "
Utenfor Dia.1.437 "
Statisk lastekapasitet47,880 lb.
Bredde0.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8482300040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Raceway-materiale (varmebehandlet Chromoly stål, PTFE-foret)

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Utenfor Dia.Statisk lastekapasitetBreddePris
QA1 COM3T sfærisk lagerborediameter 0.1900 tommer | AA8RWV 19RT63 COM3T0.19 "0.562 "4875 lb.0.281 "215NOK
QA1 COM4T sfærisk lagerborediameter 0.2500 tommer | AA8RWW 19RT64 COM4T0.25 "0.656 "7425 lb.0.343 "221NOK
QA1 COM5T sfærisk lagerborediameter 0.3125 tommer | AA8RWX 19RT65 COM5T0.312 "0.75 "9713 lb.0.375 "206NOK
QA1 COM8T sfærisk lagerborediameter 0.5000 tommer | AA8RXA 19RT68 COM8T0.5 "1"19,875 lb.0.5 "242NOK
QA1 COM9T sfærisk lagerborediameter 0.5625 tommer | AA8RXB 19RT69 COM9T0.562 "1.093 "24,945 lb.0.562 "274NOK
QA1 COM10T sfærisk lagerborediameter 0.6250 tommer | AA8RXC 19RT70 COM10T0.625 "1.187 "31,920 lb.0.62 "260NOK
QA1 COM14T sfærisk lagerborediameter 0.8750 tommer | AA8RXE 19RT72 COM14T0.875 "1.562 "62,940 lb.0.88 "421NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QA1 COM12T sfærisk lagerborediameter 0.7500 tommer
302NOK / enhet