Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QA1 CFR7S Hunnende stangstang høyre 7/16-20 | AB4VAE 20F999

QA1 CFR7S Hunnende stangstang høyre 7/16-20

På lager
Vare: AB4VAE Modell: CFR7SKryssreferanse: 20F999
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
207NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangende
Ball52100 Sfærisk stål
Lagrene52100 Sfærisk kule i stål
AnleggFølger SAE-spesifikasjon J1120
Dimensjon A7 / 16-20 "
Dimensjon B0.688 "
Dimensjon C1.062 "
Dimensjon E1.125 "
Dimensjon G1.812 "
Dimensjon H0.937 "
Dimensjon J2.375 "
boligKarbonstål
Maks. Vinkeljustering21 Degrees
Stud Lengde1.062 "
TrådHøyre hånd
Trådstørrelse7 / 16-20
typenKvinne besatt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8483308055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakDimensjon HBallLagreneDimensjon JboligMaks. VinkeljusteringStud LengdePris
QA1 NFR3S Hunnende stangavslutning Nylon/ptfe Høyre #10-32 | AB4UXB 20F927 NFR3SNylon / PTFE Race Rod End0.5 "52100 Sfærisk stål52100 Sfærisk kule i stål1.375 "Karbonstål13 Degrees0.5 "147NOK
QA1 NFL3S Hunnende stangavslutning Nylon/ptfe Venstrehånd #10-32 | AB4UXC 20F928 NFL3SNylon / PTFE Race Rod End0.5 "52100 Sfærisk stål52100 Sfærisk kule i stål1.375 "Karbonstål13 Degrees0.5 "147NOK
QA1 NFR4S Hunnende stangavslutning Nylon/ptfe Høyre 1/4-28 | AB4UXD 20F929 NFR4SNylon / PTFE Race Rod End0.687 "52100 Sfærisk stål52100 Sfærisk kule i stål1.687 "Karbonstål16 Degrees0.562 "160NOK
QA1 NFL4S Hunnende stangavslutning Nylon/ptfe Venstrehånd 1/4-28 | AB4UXE 20F930 NFL4SNylon / PTFE Race Rod End0.687 "52100 Sfærisk stål52100 Sfærisk kule i stål1.687 "Karbonstål16 Degrees0.562 "160NOK
QA1 NFR6S Hunnende stangavslutning Nylon/ptfe Høyre 3/8-24 | AB4UXH 20F933 NFR6SNylon / PTFE Race Rod End0.812 "52100 Sfærisk stål52100 Sfærisk kule i stål2.125 "Karbonstål12 Degrees0.906 "189NOK
QA1 NFL6S Hunnende stangavslutning Nylon/ptfe Venstrehånd 3/8-24 | AB4UXJ 20F934 NFL6SNylon / PTFE Race Rod End0.812 "52100 Sfærisk stål52100 Sfærisk kule i stål2.125 "Karbonstål12 Degrees0.906 "189NOK
QA1 NFR8S Hunnende stangavslutning Nylon/ptfe Høyre 1/2-20 | AB4UXM 20F937 NFR8SNylon / PTFE Race Rod End1.062 "52100 Sfærisk stål52100 Sfærisk kule i stål2.781 "Karbonstål12 Degrees1.125 "260NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QA1 CFR7S Hunnende stangstang høyre 7/16-20
207NOK / enhet