Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JSCVM34T Ratcheting Combo-nøkkel Vendbar 12-punkts 34mm | AF7NTM 22DH68

PROTO JSCVM34T Ratcheting Combo-nøkkel Vendbar 12-punkts 34mm

På lager
Vare: AF7NTM Modell: JSCVM34TKryssreferanse: 22DH68

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 694 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting kombinasjonsnøkkel
FinishFull polsk
Fleksibelt hodeNei
Hodestørrelse34mm
MaterialeSmidd stål
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall poeng12
Offset15 Degrees
Total lengde18 "
ReverseringJa
SAE eller metriskMetric
Størrelse34mm
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Skiftenøkkelstilstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1385
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8204110030

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
PROTO JSCVM06T Ratcheting kombinasjonsnøkkel reversibel 12 punkt 6mm | AF7NRQ 22DH48 JSCVM06T5"6311NOK
PROTO JSCVM07T Ratcheting kombinasjonsnøkkel reversibel 12 punkt 7mm | AF7NRR 22DH49 JSCVM07T5.5 "7mm324NOK
PROTO JSCVM08T Ratcheting kombinasjonsnøkkel Vendbar 12-punkts 8mm | AF7NRT 22DH50 JSCVM08T5.5 "8293NOK
PROTO JSCVM09T Ratcheting kombinasjonsnøkkel Vendbar 12-punkts 9mm | AF7NRU 22DH51 JSCVM09T6"9328NOK
PROTO JSCVM10T Ratcheting kombinasjonsnøkkel Vendbar 12-punkts 10mm | AF7NRV 22DH52 JSCVM10T6 5 / 16 "10320NOK
PROTO JSCVM11T Ratcheting kombinasjonsnøkkel reversibel 12 punkt 11mm | AF7NRW 22DH53 JSCVM11T6.625 "11336NOK
PROTO JSCVM12T Skralløkkel Skiftenøkkel Vendbar 12-punkts 12mm | AF7NRX 22DH54 JSCVM12T6 13 / 16 "12 "341NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JSCVM34T Ratcheting Combo-nøkkel Vendbar 12-punkts 34mm
1 694 NOK / enhet