Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JSCV18-TT Skratchøkkel 9/16 tommer x # 18 | AG4LJP 34GP22

PROTO JSCV18-TT skrallekombinasjonsnøkkel 9/16 tommer x #18

På lager
Vare: AG4LJP Modell: JSCV18-TTKryssreferanse: 34GP22

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
611NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting kombinasjonsnøkkel
FinishSvart krom
Fleksibelt hodeNei
Hodestørrelse9/16 "x # 18
MaterialeHøylegeret stål
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall poeng12
Offset15 Degrees
Total lengde7.5 "
ReverseringJa
SAE eller metriskSAE
Størrelse9/16 "x # 18
Tether i standTether klar
Skiftenøkkelstilspline

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8204110030

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSAE eller metriskStørrelsePris
PROTO JSCVM07-TT Ratcheting kombinasjonsnøkkel 7mm 12 Pts. | AG4LHV 34GP04 JSCVM07-TT5.5 "Metric7mm504NOK
PROTO JSCVM08-TT Ratcheting kombinasjonsnøkkel 8mm 12 Pts. | AG4LHW 34GP05 JSCVM08-TT5.5 "Metric8508NOK
PROTO JSCVM09-TT Ratcheting kombinasjonsnøkkel 9mm 12 Pts. | AG4LHX 34GP06 JSCVM09-TT5 15 / 16 "Metric9521NOK
PROTO JSCVM10-TT Ratcheting kombinasjonsnøkkel 10mm | AG4LHY 34GP07 JSCVM10-TT6.25 "Metric10528NOK
PROTO JSCVM13-TT Ratcheting kombinasjonsnøkkel 13mm | AG4LJB 34GP10 JSCVM13-TT7"Metric13508NOK
PROTO JSCVM14-TT Skrallekombinasjonsnøkkel 14mm | AG4LJC 34GP11 JSCVM14-TT7.5 "Metric14mm582NOK
PROTO JSCVM15-TT Skrallekombinasjonsnøkkel 15mm | AG4LJD 34GP12 JSCVM15-TT7.875 "Metric15mm603NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JSCV18-TT skrallekombinasjonsnøkkel 9/16 tommer x #18
611NOK / enhet