Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JSCR20-TT Ratcheting-kombinasjonsnøkkel 5 / 8in. x # 20 12 Poeng | AG4LKA 34GP32

PROTO JSCR20-TT skrallekombinasjonsnøkkel 5/8in. x #20 12 poeng

På lager
Vare: AG4LKA Modell: JSCR20-TTKryssreferanse: 34GP32
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
588NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting kombinasjonsnøkkel
FinishSvart krom
Fleksibelt hodeNei
Hodestørrelse5/8 "x # 20
MaterialeHøylegeret stål
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall poeng12
Offset15 Degrees
Total lengde8.187 "
ReverseringNei
SAE eller metriskSAE
Størrelse5/8 "x # 20
Tether i standTether klar
SkiftenøkkelstilSpline, kombinasjon, sklisikker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8204110030

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
PROTO JSCR08-TT Ratcheting-kombinasjonsnøkkel 1/4 tommer x # 8 12 poeng | AG4LJU 34GP26 JSCR08-TT5"1/4 "x # 8467NOK
PROTO JSCR10-TT Ratcheting-kombinasjonsnøkkel 5/16 tommer x # 10 12 poeng | AG4LJV 34GP27 JSCR10-TT5.5 "5/16 "x # 10473NOK
PROTO JSCR12-TT Ratcheting-kombinasjonsnøkkel 3/8 tommer x # 12 12 poeng | AG4LJW 34GP28 JSCR12-TT6.25 "3/8 "x # 12476NOK
PROTO JSCR14-TT Ratcheting-kombinasjonsnøkkel 7/16 tommer x # 14 12 poeng | AG4LJX 34GP29 JSCR14-TT6.5 "7/16 "x # 14507NOK
PROTO JSCR16-TT Skratchøkkel 1/2 tommers x # 16 12 poeng | AG4LJY 34GP30 JSCR16-TT7"1/2 "x # 16561NOK
PROTO JSCR18-TT Ratcheting-kombinasjonsnøkkel 9/16 tommer x # 18 12 poeng | AG4LJZ 34GP31 JSCR18-TT7.5 "9/16 "x # 18565NOK
PROTO JSCR22-TT Skrallekombinasjonsnøkkel 11/16 tommer x #22 12 poeng | AG4LKB 34GP33 JSCR22-TT8.875 "11/16 "x # 22562NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JSCR20-TT skrallekombinasjonsnøkkel 5/8in. x #20 12 poeng
588NOK / enhet