Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J9866 Phillips skruestarter med dobbel ende, riflet aluminiumshåndtak | AD9DUY 4R113

PROTO J9866 Phillips skruestarter med dobbel ende, riflet aluminiumshåndtak

På lager
Vare: AD9DUY Modell: J9866Kryssref.: 4R113
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
227NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkruestarter med dobbel ende
KapasitetStandard og Phillips-tips
HandleRiflet aluminium med lommeklips
HåndteringsmaterialeAluminum
Lengde6 1 / 4 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse1/4 "til 3/8" eller 6, 8, 10, 12
TipsstilPhillips, slisset

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8205597000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Passer best for å fjerne ekstra små standard- og Phillips-skruer fra vanskelig tilgjengelige steder for vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner
    • Riflet aluminiumshåndtak gir grep og lommeklips som muliggjør bærbarhet
    • Produsert i samsvar med ANSI-standarder

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J9866 Phillips skruestarter med dobbel ende, riflet aluminiumshåndtak
227NOK / enhet