Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J9855 Skruestarter med spor 9 5/8 In | AD9DUX 4R112

PROTO J9855 Skruestarter med spor 9 5/8 tommer

På lager
Vare: AD9DUX Modell: J9855Kryssref.: 4R112
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
209NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkruestarter
FinishKromskaft, svart oksydspiss
Håndtak DesignRillet m / lommeklips
HåndteringsmaterialeStål
Total lengde9.625 "
SkaftmaterialeLegeringsverktøystål
SkaftformRund
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse1/4 "til 3/8" eller 6, 8, 10, 12
TipsstilSpor
Tips Style GroupSpor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8205400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeTips størrelseTipsstilTips Style GroupPris
PROTO J9853 skruestarter med slisset 5 5/8 tommers klips | AD9DUW 4R111 J98535.625 "1/4 "til 3/8" eller 6, 8, 10, 12SporSpor191NOK
PROTO J9882 Skruestarter Phillips 2 3/4 In | AD9DUZ 4R114 J98822.75 "3/16 "til 3/8" eller 5, 6, 8, 10, 12PhillipsPhillips / Crosspoint166NOK
PROTO J9886 Skruestarter Phillips 9 3/4 In | AD9DVA 4R116 J98869.75 "3/16 "til 3/8" eller 5, 6, 8, 10, 12PhillipsPhillips / Crosspoint235NOK
PROTO J9884 Skruestarter Phillips 5 3/4 tommers klips | AG7BTH 4R115 J98845.75 "3/16 "til 3/8" eller 5, 6, 8, 10, 12PhillipsPhillips / Crosspoint217NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J9855 Skruestarter med spor 9 5/8 tommer
209NOK / enhet