Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J9500A skrutrekkersett, svart krom, stemplede størrelser, 5 stk | AD2LFP 3R995

PROTO J9500A skrutrekkersett, svart krom, stemplede størrelser, 5 stk

På lager
Vare: AD2LFP Modell: J9500AKryssref.: 3R995
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
783NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrueutsugssett
For fjerning av pigger, bolter, skruer1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, og 5/8 "
Antall stykker5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Proto J9500A skrueavtrekkersett designet for å kjøre inn i endene av en ødelagt fitting/rør
    • Skiftenøkkel og kranholder på avtrekkeren hjelper til med å slå ut ødelagte deler
    • Har størrelser stemplet på hver avtrekker for å indikere den passende borkronestørrelsen som skal brukes med den avtrekkeren

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J9500A skrutrekkersett, svart krom, stemplede størrelser, 5 stk
783NOK / enhet