Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J9211H hul rund muttertrekker 11/32 | AD2LEU 3R938

PROTO J9211H hul rund muttertrekker 11/32

På lager
Vare: AD2LEU Modell: J9211HKryssref.: 3R938
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
173NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMutterdriver
Håndtak Designfluted
Hex størrelse11 / 32 "
IkkeparkeringNei
Total lengde6 11 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Skaftlengde2.75 "
SkaftmaterialeChrome stål
Skaft TypeHul runde
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J9211H hul rund muttertrekker 11/32
173NOK / enhet