Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J74415/16 Impact Bit 5/16 x 3-1/4 Inch 6pt | AA9UQH 1FK57

PROTO J74415/16 slagbit 5/16 x 3-1/4 tommer 6pt

På lager
Vare: AA9UQH Modell: J74415/16Kryss Ref: 1FK57
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
255NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakImpact Bit
Bitlengde1.75 "
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeSmidd legeringsstål
Antall poeng6
Total lengde3.25 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse5 / 16 "
Sokkeldybdestandard
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207806000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeKjørestørrelseTotal lengdePris
PROTO J72905/16 Impact Bit 3/8 x 2-23/32in 6pt svart oksid | AA9UTK 1FM57 J72905 / 161.625 "3 / 8 "2 23 / 32 "210NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J74415/16 slagbit 5/16 x 3-1/4 tommer 6pt
255NOK / enhet