Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J72905/16 Impact Bit 3/8 x 2-23/32in 6pt svart oksid | AA9UTK 1FM57

PROTO J72905/16 slagbit 3/8 x 2-23/32 tommer 6 pkt svart oksid

På lager
Vare: AA9UTK Modell: J72905/16Kryssreferanse: 1FM57
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
210NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakImpact Bit
Bitlengde1.625 "
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeSmidd legeringsstål
Antall poeng6
Total lengde2 23 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse5 / 16 "
Sokkeldybdestandard
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8207806000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeKjørestørrelseTotal lengdePris
PROTO J74415/16 Impact Bit 5/16 x 3-1/4 Inch 6pt | AA9UQH 1FK57 J74415 / 161.75 "1 / 2 "3.25 "255NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J72905/16 slagbit 3/8 x 2-23/32 tommer 6 pkt svart oksid
210NOK / enhet