BALDOR MOTOR EM44306T-4 Three Phase Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 300 hp, TEFC, 449T Frame | AJ6UMB

BALDOR MOTOR EM44306T-4 trefasemotor, 460V, 1200 o/min, 60 Hz, 300 hk, TEFC, 449T ramme

På lager
Vare: AJ6UMB Modell: EM44306T-4

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

777 478 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
amps340.0 A
Base TypeRigid
PliktvurderingKONT
FrameL449T
RammematerialeStryke
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning340.0 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor TypeA44208M
Antall poler6
Produksjon300.000 hk
Total lengde60.21 "
Fase3
Power Factor86
Servicefaktor1.15
Speed1,190 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,200 rpm
Spenning460 V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1631.7004
Skipets høyde (cm)105.41
Skipets lengde (cm)180.34
Skipets bredde (cm)138.43
HS kode85015381
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - M44306T -4
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 95.80%
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: G
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 6 @ 2/0 AWG
    • Produktfamilie: Generelt industrielt
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: Standard
    • Akseldiameter: 3.375 tommer
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker

Produktvarianter

ProduktModellFrameampsBaseRammematerialeRammestørrelseForsterker med full belastningFull belastningseffektivitetHPPris
BALDOR MOTOR EM2276T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.545 636 NOK
BALDOR MOTOR EM2280T Trefasemotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Stryke-7.9 A--56 470 NOK
BALDOR MOTOR EM2332T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----1053 459 NOK
BALDOR MOTOR EM2333T Trefasemotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----1531 822 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----2038 581 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----2048 842 NOK
BALDOR MOTOR EM2394T Trefasemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----1539 175 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM44306T-4 trefasemotor, 460V, 1200 o/min, 60 Hz, 300 hk, TEFC, 449T ramme
777 478 NOK / enhet