Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J74413/8 Impact Bit 1/2 x 3-1/4in 6pt svart oksid | AA9UQJ 1FK58

PROTO J74413/8 slagbit 1/2 x 3-1/4 tommer 6 pkt svart oksid

På lager
Vare: AA9UQJ Modell: J74413/8Kryss Ref: 1FK58
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
256NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakImpact Bit
Bitlengde1.75 "
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeSmidd legeringsstål
Antall poeng6
Total lengde3.25 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse3 / 8 "
Sokkeldybdestandard
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8207806000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeKjørestørrelseMaterialeTotal lengdePris
PROTO J72903/8 Impact Bit 3/8 x 2-23/32in 6pt svart oksid | AA9UTL 1FM58 J72903 / 81.625 "3 / 8 "Varmebehandlet legeringsstål2 23 / 32 "208NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J74413/8 slagbit 1/2 x 3-1/4 tommer 6 pkt svart oksid
256NOK / enhet