Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J72903/8 Impact Bit 3/8 x 2-23/32in 6pt svart oksid | AA9UTL 1FM58

PROTO J72903/8 slagbit 3/8 x 2-23/32 tommer 6 pkt svart oksid

På lager
Vare: AA9UTL Modell: J72903/8Kryssreferanse: 1FM58
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
208NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakImpact Bit
Bitlengde1.625 "
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeVarmebehandlet legeringsstål
Antall poeng6
Total lengde2 23 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse3 / 8 "
Sokkeldybdestandard
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8207806000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeKjørestørrelseMaterialeTotal lengdePris
PROTO J74413/8 Impact Bit 1/2 x 3-1/4in 6pt svart oksid | AA9UQJ 1FK58 J74413 / 81.75 "1 / 2 "Smidd legeringsstål3.25 "256NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J72903/8 slagbit 3/8 x 2-23/32 tommer 6 pkt svart oksid
208NOK / enhet