Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J7218PF Strømuttak 3/8in Drive 9/16 Inch 1-3/32in L | AC2QQW 2MA46

PROTO J7218PF strømuttak 3/8 tommer stasjon 9/16 tommer 1-3/32 tommer L

På lager
Vare: AC2QQW Modell: J7218PFKryssreferanse: 2MA46
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
267NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrøm Socket
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeVarmebehandlet legeringsstål
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde1 3 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse9 / 16 "
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSAE eller metriskStørrelsePris
PROTO J7210PF Strømuttak 3/8in Drive 5/16 Inch 1-3/32in L | AC2QQR 2MA42 J7210PF1 3 / 32 "SAE5 / 16 "234NOK
PROTO J7212PF Strømuttak 3/8in Drive 3/8in 1-3/32in L | AC2QQT 2MA43 J7212PF1 3 / 32 "SAE3 / 8 "245NOK
PROTO J7214PF Strømuttak 3/8in Drive 7/16 Inch 1-3/32in L | AC2QQU 2MA44 J7214PF1 3 / 32 "SAE7 / 16 "272NOK
PROTO J7216PF Strømuttak 3/8in Drive 1/2 Inch 1-3/32in L | AC2QQV 2MA45 J7216PF1 3 / 32 "SAE1 / 2 "266NOK
PROTO J7208MPF Strømuttak 3/8in Drive 8mm 1-15/16 Tommer Lengde | AC2QRF 2MA55 J7208MPF1 15 / 16 "Metric8254NOK
PROTO J7210MPF Strømuttak 3/8in Drive 10mm 1-9/64in L | AC2QRG 2MA56 J7210MPF1 9 / 64 "Metric10274NOK
PROTO J7213MPF Strømuttak 3/8in Drive 13mm 1-13/64in L | AC2QRK 2MA59 J7213MPF1 13 / 64 "Metric13296NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J7218PF strømuttak 3/8 tommer stasjon 9/16 tommer 1-3/32 tommer L
267NOK / enhet