Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J7121 stikkontaktadapter 7/16 tommer x 1 / 2in | AA8YVJ 1AW07

PROTO J7121 Støtkontaktadapter 7/16 tommer x 1/2 tommer

På lager
Vare: AA8YVJ Modell: J7121Kryssreferanse: 1AW07
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
170NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpseladapter
Kjørestørrelse7 / 16 "
KjøretypeMann Hex
FinishSvart oksid
Utgangsstørrelse1 / 2 "
UtgangstypeMannlige torget
Total lengde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsstørrelsePris
PROTO J7111 stikkontaktadapter 7/16 tommer x 3 / 8in | AA8YGA 1AT24 J71113 / 8 "166NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J7121 Støtkontaktadapter 7/16 tommer x 1/2 tommer
170NOK / enhet