Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J6906HF Slagsokkel 1/4 tommers drivenhet 3/16 tommer 6 Pt | AC2QPT 2MA20

PROTO J6906HF Støtsokkel 1/4 tommers drivenhet 3/16 tommer 6 Pt

På lager
Vare: AC2QPT Modell: J6906HFKryssreferanse: 2MA20
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
199NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeVarmebehandlet legeringsstål
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde7 / 8 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse3 / 16 "
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J6912H Støtsokkel 1/4 tommers drivenhet 3/8 tommer 6 Pt | AA8YAV 1AR88 J6912H7 / 8 "3 / 8 "96NOK
PROTO J6914H Slagsokkel 1/4 tommers stasjon 7/16 tommer 6 Pt | AA8YAW 1AR89 J6914H7 / 8 "7 / 16 "96NOK
PROTO J6916H Støtsokkel 1/4 tommers drivenhet 1/2 tommer 6 Pt | AA8YAX 1AR90 J6916H7 / 8 "1 / 2 "90NOK
PROTO J6908HF Slagsokkel 1/4 tommers drivenhet 1/4 tommer 6 Pt | AC2QPU 2MA21 J6908HF7 / 8 "1 / 4 "220NOK
PROTO J6910HF Støtsokkel 1/4 tommers drivenhet 5/16 tommer 6 Pt | AC2QPV 2MA22 J6910HF15 / 16 "5 / 16 "215NOK
PROTO J6912HF Støtsokkel 1/4 tommers drivenhet 3/8 tommer 6 Pt | AC2QPW 2MA23 J6912HF15 / 16 "3 / 8 "226NOK
PROTO J6914HF Slagsokkel 1/4 tommers stasjon 7/16 tommer 6 Pt | AC2QPX 2MA24 J6914HF1"7 / 16 "223NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J6906HF Støtsokkel 1/4 tommers drivenhet 3/16 tommer 6 Pt
199NOK / enhet