Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J61656 sekskantmuttersett 7/16 1/4 tommers drev | AA9UVV 1FR47

PROTO J61656 sekskantmuttersett 7/16 1/4 tommers drev

På lager
Vare: AA9UVV Modell: J61656Kryssreferanse: 1FR47
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
122NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk nøttesetter
Kroppsdia.5 / 8 "
Kjørestørrelse1 / 4 "
FinishSatin
Hex størrelse1 / 4 "
MaterialeVerktøystål
Total lengde1.875 "
Punktstørrelse7/16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207806000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J61656 sekskantmuttersett 7/16 1/4 tommers drev
122NOK / enhet