Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J60010 innsatsbits | AA9UWH 1FW84

PROTO J60010 innsettingsbits

På lager
Vare: AA9UWH Modell: J60010Kryssreferanse: 1FW84

Få tak i det Mai 6, mandag
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
17NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
BitstilPhillips ACR
FinishSvart oksid
MaterialeS2 stål
Total lengde1"
Punktstørrelse#2
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "
typenPhillips

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakTotal lengdePunktstørrelsePris
PROTO J60116 Bit Power #2 Phillips | AA9UWF 1FW60 J60116Kraftbit2 13 / 16 "#237NOK
PROTO J60004 Phillips innsatsbitstørrelse #1 1/4 tomme skaft | AA9UWJ 1FW87 J60004Sett inn bit1"#116NOK
PROTO J60002 Insert Bit Phillips Størrelse #1 Drive 1/4 In | AA9UWK 1FW88 J60002Sett inn bit1"#110NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J60010 innsettingsbits
17NOK / enhet