Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J5475A Flex Socket 1/2 Tommers Drive 1/2 Tommers 12 Points Standard | AD9KDV 4TDG9

PROTO J5475A Flex Socket 1/2" Drive 1/2" 12 Points Standard

På lager
Vare: AD9KDV Modell: J5475AKryssreferanse: 4TDG9
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
565NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlex stikkontakt
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeUniversell
FinishChrome
MaterialeVarmebehandlet legeringsstål
Antall poeng12
UtgangstypeHex
Total lengde2 15 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse1 / 2 "
Sokkeldybdestandard
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J5476A Flex Socket 1/2 Tommers Drive 9/16 Tommers 12 Point Standard | AD9KDW 4TDH1 J5476A2 21 / 32 "9 / 16 "577NOK
PROTO J5477A Flex Socket 1/2 Tommers Drive 5/8 Tommers 12 Point Standard | AD9KDX 4TDH2 J5477A2 21 / 32 "5 / 8 "641NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J5475A Flex Socket 1/2" Drive 1/2" 12 Points Standard
565NOK / enhet