Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J5449BL Ratchet med hurtigutløser, 1/2 tommers drivstørrelse, 10 tommers totallengde | AA8WQU 1AM19

PROTO J5449BL Ratchet med hurtigutløser, 1/2 tommers drivstørrelse, 10 tommers totallengde

På lager
Vare: AA8WQU Modell: J5449BLKryssreferanse: 1AM19
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
952NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlassisk pærehodeskralle
Kjørestørrelse1 / 2 "
FinishSvart oksid
HodebevegelseFleksibel
Head StylePære
MaterialeChrome Vanadium
Min. Arc Swing4 Degrees
Antall tannhjul36
Total lengde10 "
ReparasjonssettJ5449RK
ReverseringReversering
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kraftig 24-tanns design med 15 buesving
    • Drivhjul av legert stål gir holdbarhet og styrke
    • Har lavprofilhode for rekkevidde i trange rom
    • Inkluderer et riflet og sklisikkert grep

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J5449BL Ratchet med hurtigutløser, 1/2 tommers drivstørrelse, 10 tommers totallengde
952NOK / enhet