Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J5447 Ratchet Adapter 1/2 Drive 2 21/32 In | AA8WRR 1AM49

PROTO J5447 Ratchet Adapter 1/2 Drive 2 21/32 In

På lager
Vare: AA8WRR Modell: J5447Kryssreferanse: 1AM49
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
1 077 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatchet Adapter
Kjørestørrelse1 / 2 "
FinishChrome
Antall stykker1
Total lengde2 21 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hjelper med å konvertere standardhåndtak til skrallehåndtak
    • Legering stålkonstruksjon, varmebehandlet for holdbarhet og styrke
    • Overholder ASME B107.10M standarder

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseTotal lengdePris
PROTO J5247 Ratchet Adapter | AA8VHE 1AH87 J52473 / 8 "1 5 / 16 "888NOK
PROTO J5647 Ratchet Adapter 3/4 Drive 3 11/16 In | AA8XNF 1AP37 J56473 / 4 "3.75 "3 031 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J5447 Ratchet Adapter 1/2 Drive 2 21/32 In
1 077 NOK / enhet